Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M33x 150 A 4 (- 70) 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1314807
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339400330150
EAN/GTIN:
     4043952280089
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 33 x 150* VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode: 00933.940 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
33 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
287
1
€ 4,30*
ab € 8,7856*
€ 12,9847*
Lager 4757
258
1
€ 5,49*
ab € 9,6528*
€ 13,4128*
6 Tage
287
1
€ 7,99*
ab € 10,20*
€ 14,13*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 11,3921*
€ 15,7621*
3 Tage
287
6
Frei Haus
ab € 12,61*
€ 19,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,4128*
€ 15,96123
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,2928*
€ 15,81843
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,6228*
€ 15,02113
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,0428*
€ 14,33093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,6128*
€ 13,81923
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,6528*
€ 11,48683
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.