Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M16x 50 A 5 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1314825
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009339500160050
EAN/GTIN:
     4043952282007
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 50mm · Gruppencode: 00933.950 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
50 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
103
10
€ 4,90*
ab € 1,7025*
€ 2,3425*
5 Tage
128
1
€ 4,30*
ab € 1,5596*
€ 2,4352*
Lager 4757
115
1
€ 5,49*
ab € 1,7179*
€ 2,5279*
6 Tage
128
1
€ 7,99*
ab € 1,81*
€ 2,67*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5279*
€ 3,0082
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3779*
€ 2,8297
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2879*
€ 2,7226
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1879*
€ 2,6036
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0979*
€ 2,4965
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7179*
€ 2,0443
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.