Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M16X50 A5 1.4571 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, M 16x50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M16X50 A5 1.4571
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M16X50 A5 1.4571
EAN/GTIN:
     4043952282007
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 1.4571 (A 5) Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 16 x 50 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 50.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: 1.4571 (A 5)
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
50.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
103
10
€ 4,90*
ab € 1,7025*
€ 2,3425*
4 Tage
128
1
€ 4,30*
ab € 1,5596*
€ 2,4352*
4 Tage
115
1
€ 5,49*
ab € 1,7179*
€ 2,5279*
6 Tage
128
1
€ 7,99*
ab € 1,81*
€ 2,67*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,04*
€ 2,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3425*
€ 2,78758
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2625*
€ 2,69238
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1625*
€ 2,57338
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0725*
€ 2,46628
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7025*
€ 2,02598
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,425* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.