Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 M16 A 5 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315604
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009349500160000
EAN/GTIN:
     4043952290545
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
Edelstahlmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN 934 1.4571 (A 5) Sechskantmuttern - Abmessung: M 16 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.950 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
16 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
1.4571 (A 5)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1075
25
€ 4,30*
ab € 0,2438*
€ 0,3584*
5 Tage
1075
25
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,36*
Lager 4757
1058
25
€ 5,49*
ab € 0,2669*
€ 0,3669*
1 Tag
823
25
€ 5,59*
ab € 0,271*
€ 0,381*
6 Tage
1175
25
€ 7,99*
ab € 0,2829*
€ 0,3929*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,3669*
€ 0,43661
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,3469*
€ 0,41281
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3369*
€ 0,40091
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3269*
€ 0,38901
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 0,2669*
€ 0,31761
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 9,1725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.