Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 936 M30 A 4 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1315953
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009369400300000
EAN/GTIN:
     4043952294161
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
DIN EN ISO 8675
DIN 936 A 4 Sechskantmuttern · niedrige Form - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00936.940 · Normart: DIN 936
Weitere Informationen:
Gewinde:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantmuttern, niedrige Form
Norm:
DIN 936
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
120
10
€ 4,30*
ab € 1,5383*
€ 2,2325*
5 Tage
120
10
€ 4,90*
ab € 1,6675*
€ 2,2875*
5 Tage
180
10
€ 5,99*
ab € 1,6371*
€ 2,2955*
Lager 4757
162
10
€ 4,95*
ab € 1,6962*
€ 2,3062*
1 Tag
126
10
€ 5,59*
ab € 1,7237*
€ 2,3437*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3062*
€ 2,74438
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2462*
€ 2,67298
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1662*
€ 2,57778
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0562*
€ 2,44688
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,6962*
€ 2,01848
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,062* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.