Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN936 M30 A4 Sechskantmutter, A4, niedrige Form, M 30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00936_AK.JPG
D00936_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN936 M30 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN936 M30 A4
EAN/GTIN:
     4043952294161
Suchbegriffe:
DIN 936
Sechskantmutter DIN 936
Edelstahlmutter DIN 936
DIN EN ISO 8675
DIN 936 A 4 Sechskantmuttern, niedrige Form - Abmessung: M 30 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 30.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 936 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
30.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
936
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: DIN ISO 8675, ISO 8675, Sechskantmutter DIN EN ISO 8675, Sechskantmutter ISO 8675, din 936, DIN936 M30 A4, 501DIN936 M30 A4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
210
10
€ 4,30*
ab € 1,5383*
€ 2,2225*
6 Tage
280
10
€ 5,99*
ab € 1,6301*
€ 2,2883*
Lager 8670
200
10
€ 4,90*
ab € 1,6675*
€ 2,2975*
1 Tag
196
10
€ 5,59*
ab € 1,7137*
€ 2,3537*
2 Tage
252
10
€ 4,95*
ab € 1,7417*
€ 2,4818*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,2975*
€ 2,73403
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2175*
€ 2,63883
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1375*
€ 2,54363
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0375*
€ 2,42463
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 1,6675*
€ 1,98433
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,975* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.