Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftschraube DIN 938 M16x 70 A 2 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1316633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009389200160070
EAN/GTIN:
     4043952301685
Suchbegriffe:
DIN 938
Stiftschraube DIN 938
Edelstahlschraube DIN 938
din 938
DIN 938 A 2 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00938.920
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Stiftschrauben, Einschraubende ~~ 1 d
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
16 mm
Norm:
DIN 938
Werkstoff:
A 2
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Schraube, Schrauben, Stiftschraube, Stiftschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
640
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 1,49*
€ 2,1512*
6 Tage
640
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,6175*
€ 2,1975*
Lager 4757
810
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 1,6427*
€ 2,2127*
7 Tage
900
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 1,6449*
€ 2,2249*
2 Tage
630
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 1,6698*
€ 2,2498*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,2127*
€ 2,63311
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,1827*
€ 2,59741
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,0927*
€ 2,49031
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,0027*
€ 2,38321
pro Box
ab 200 Boxen
€ 1,9427*
€ 2,31181
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,6427*
€ 1,95481
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,6427* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 22,127* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.