| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000176781 Herst.-Nr.: 9389200160070 EAN/GTIN: 4043952301685 |
| |
|
| | |
| Stiftschraube DIN 938 M16x 70 A 2 10 Stück Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 938 | Hauptmerkmal: | M 16 x 70 | Ausführung: | A 2 | Artikellangtext: | DIN 938 A 2 Stiftschrauben · Einschraubende = 1 d - Abmessung: M 16 x 70 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00938.920 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,30* | ab € 1,49* | € 2,1512* | | | | | 6 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,90* | ab € 1,6175* | € 2,1975* | | | | | 3 Tage | | | 10 | | pro Box | € 4,95* | ab € 1,6427* | € 2,2127* | | | | Lager 8760 | | | | 10 | | pro Box | € 7,99* | ab € 1,6449* | € 2,2249* | | | | | | 2 Tage | | | 10 | | pro Box | € 5,59* | ab € 1,6698* | € 2,2498* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,6449* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen | Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 22,249* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|