Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 960 Schaft M12x1,5x 70 10.9 galv.verz. 50St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1317517
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009601100120070
EAN/GTIN:
     4043952311158
Suchbegriffe:
DIN 960
DIN EN ISO 8765
DIN ISO 8765
ISO 8765
DIN 960 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Schaft · mit metrischem Feingewinde - Abmessung: M 12 x1,5 x 70 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 70mm · Gruppencode: 00960.110 · Normart: DIN 960
Weitere Informationen:
Länge:
70 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft, mit metrischem Feingewinde
Werkstoff:
10.9
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,2924*
€ 0,4073*
5 Tage
50
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,3011*
€ 0,4293*
6 Tage
unbekannt
50
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,3225*
€ 0,4325*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,3256*
€ 0,4452*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,3497*
€ 0,4597*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,4073*
€ 0,48469
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,3943*
€ 0,46922
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,3814*
€ 0,45387
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3584*
€ 0,4265
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3324*
€ 0,39556
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,2924*
€ 0,34796
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2924* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 20,365* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
6131340
ab € 5,26*
Zubehör
k.A.
7089-120-01-300HV
ab € 0,1307*
Zubehör
Nord-Lock
881320340120000
ab € 0,6203*
Zubehör
Nord-Lock
881320300120000
ab € 0,3928*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.