Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M8x 16 A 4 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1318637
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639400080016
EAN/GTIN:
     4043952324356
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.940 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
8 mm
Schraubenlänge:
16 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1585*
4 Tage
600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1086*
€ 0,1593*
Lager 4757
720
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1191*
€ 0,1651*
1 Tag
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,122*
€ 0,167*
6 Tage
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1398*
€ 0,1696*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,1651*
€ 0,19647
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1551*
€ 0,18457
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,1481*
€ 0,17624
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,1421*
€ 0,1691
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,1191*
€ 0,14173
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1191* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 16,51* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.