Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 963 Schlitz M8x 16 A 4 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000179066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009639400080016
EAN/GTIN:
     4043952324356
Suchbegriffe:
DIN 963
DIN EN ISO 2009
DIN ISO 2009
ISO 2009
DIN 963 A 4 Senkschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 8 x 16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00963.940 · Normart: DIN 963 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
8 mm
Schraubenlänge:
16 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Schlitz
Werkstoff:
A 4
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,1155*
€ 0,1585*
4 Tage
600
100
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,1086*
€ 0,1593*
4 Tage
720
100
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,1191*
€ 0,1651*
Lager 4BULW
560
100
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,122*
€ 0,167*
6 Tage
800
100
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1398*
€ 0,1696*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,167*
€ 0,19873
pro Box
ab 200 Boxen
€ 0,165*
€ 0,19635
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,157*
€ 0,18683
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,15*
€ 0,1785
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,144*
€ 0,17136
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,122*
€ 0,14518
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,122* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.