| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1319505 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9750060320600 EAN/GTIN: 4043952340578 |
| |
|
| | |
| ~DIN 975 Stahl Trapez Gewindestangen · Länge 1000 mm mit normalen Trapezgewinde* - Abmessung: TR 32 x 6 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form Trapez· Gruppencode 00975.006· Normart DIN 975 Weitere Informationen: | | Länge: | 1000 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Gewinde: | 32 mm | Typ: | Gewindestangen, Länge 1000 mm, mit normalen Trapezgewinde* | Material: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 13,0726* | € 19,6896* | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 23,2273* | € 32,8309* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,59* | ab € 26,0444* | € 34,3644* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 25,5488* | € 34,6731* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 27,27* | € 35,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|