Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M33x 1000mm 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1319614
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009758000330000
EAN/GTIN:
     4043952342138
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 8.8 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 33 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00975.800 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
1000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
33 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 1000 mm
Material:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: din 976 8.8, din 976, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
23
1
€ 4,30*
ab € 17,7112*
€ 25,0581*
1 Tag
15
1
€ 5,59*
ab € 19,7934*
€ 26,2834*
6 Tage
22
1
€ 5,99*
ab € 19,1955*
€ 26,3016*
6 Tage
22
1
€ 7,99*
ab € 20,53*
€ 27,43*
Lager 4757
20
1
€ 4,95*
ab € 20,0049*
€ 28,0436*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,0436*
€ 33,37188
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,9159*
€ 32,02992
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,4581*
€ 30,29514
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,1004*
€ 28,67948
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,6749*
€ 26,98313
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,0049*
€ 23,80583
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.