Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M10x 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M10x 1
Sechskantmutter DIN 985 Klemmteil M10x 1
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1319898
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9851150100100
EAN/GTIN:
     4043952346013
Suchbegriffe:
DIN 985
DIN 985 FG
DIN EN ISO 10511
ISO 10511
DIN 985 10 Fein galvanisch verzinkt Sechskantmuttern mit Klemmteil · mit nichtmet. Einsatz · mit met. Feingew. - Abmessung: M 10 x 1 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form Fein· Gruppencode 00985.115· Normart DIN 985
Weitere Informationen:
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Ausführung:
Sechskantmuttern mit Klemmteil, mit nichtmetallischem Einsatz, niedrige Form, mit metr. Feingewinde
Ø:
10 mm
Norm:
DIN 985
Werkstoff:
10
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1445
100
€ 4,30*
ab € 0,055*
€ 0,0814*
6 Tage
1400
100
€ 4,90*
ab € 0,0598*
€ 0,0831*
1 Tag
1400
100
€ 5,59*
ab € 0,061*
€ 0,0855*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0559*
€ 0,0863*
6 Tage
2000
100
€ 5,99*
ab € 0,0603*
€ 0,0865*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0863*
€ 0,1027
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0776*
€ 0,09234
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0732*
€ 0,08711
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0679*
€ 0,0808
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,0559*
€ 0,06652
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 8,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.