Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 25x 35x0,3 Stahl 1000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paßscheibe DIN 988 25x 35x0,3 Stahl 1000
Paßscheibe DIN 988 25x 35x0,3 Stahl 1000
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1320092
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9880002535030
EAN/GTIN:
     4051427191266
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 25 x 35x0,3 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 25mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00988.000· Länge 35mm· Normart DIN 988· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
35 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Passscheiben
Stärke:
0,3 mm
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, Stahlscheibe, reyher din 988 st 25x35x0,3, din 988, din 988 stahl, Kugelscheibe, Scheibe, Unterlegscheibe, Kegelpfanne, Reyher, Unterlegscheiben, 8000181752
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0171*
€ 0,0262*
5 Tage
6020
1000
€ 4,30*
ab € 0,0195*
€ 0,0281*
2 Tage
4900
1000
€ 5,59*
ab € 0,0217*
€ 0,03*
7 Tage
7000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0226*
€ 0,0314*
7 Tage
6000
1000
€ 4,90*
ab € 0,0253*
€ 0,0349*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0262*
€ 0,03118
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0245*
€ 0,02916
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0225*
€ 0,02678
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0214*
€ 0,02547
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0206*
€ 0,02451
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 26,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.