Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paßscheibe DIN 988 25x 35x1,5 Stahl 500 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1320093
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009880002535150
EAN/GTIN:
     4051427191297
Suchbegriffe:
DIN 988
Passscheibe DIN 988
Stützscheibe DIN 988
Paßscheibe
DIN 988 Stahl Passscheiben - Abmessung: 25 x 35x1,5 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 25mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00988.000 · Länge: 35mm · Normart: DIN 988 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
25 mm
Außen-Ø:
35 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Passscheiben
Stärke:
1,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Stützscheibe, Stahlscheibe, reyher din 988 stahl 25x35x1,5, din 988, din 988 stahl, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
4000
500
€ 4,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0673*
4 Tage
4100
500
€ 4,30*
ab € 0,0486*
€ 0,068*
Lager 4757
4950
500
€ 4,95*
ab € 0,0529*
€ 0,07*
1 Tag
3850
500
€ 5,59*
ab € 0,0539*
€ 0,0712*
7 Tage
5500
500
€ 7,99*
ab € 0,0563*
€ 0,0744*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,07*
€ 0,0833
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,08318
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0632*
€ 0,07521
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0603*
€ 0,07176
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0529*
€ 0,06295
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 35,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.