Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel DIN 1476 4x 8 1.4303 (A 2) 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321753
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014769200040008
EAN/GTIN:
     4043952367018
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 1.4303 (A 2) Halbrundkerbnägel - Abmessung: 4 x 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01476.920
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 1476
Werkstoff:
1.4303 (A 2)
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
900
100
€ 4,90*
ab € 0,0509*
€ 0,0728*
5 Tage
900
100
€ 4,30*
ab € 0,0493*
€ 0,0748*
Lager 4757
810
100
€ 5,49*
ab € 0,054*
€ 0,077*
2 Tage
630
100
€ 5,59*
ab € 0,0551*
€ 0,0781*
7 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,0534*
€ 0,0782*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,077*
€ 0,09163
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,0724*
€ 0,08616
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0696*
€ 0,08282
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0673*
€ 0,08009
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0635*
€ 0,07557
pro Box
ab 500000 Boxen
€ 0,054*
€ 0,06426
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,054* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 7,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.