Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrundkerbnagel DIN 1476 4x 8 1.4303 (A 2) 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184636
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014769200040008
EAN/GTIN:
     4043952367018
Suchbegriffe:
DIN 1476
DIN 1476 Halbrundkerbnagel
DIN EN ISO 8746
Halbrundkerbnagel
DIN 1476 1.4303 (A 2) Halbrundkerbnägel - Abmessung: 4 x 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01476.920
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Halbrundkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 1476
Werkstoff:
1.4303 (A 2)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
2200
100
€ 4,90*
ab € 0,0508*
€ 0,0727*
5 Tage
2300
100
€ 4,30*
ab € 0,0493*
€ 0,0746*
3 Tage
1980
100
€ 4,95*
ab € 0,0542*
€ 0,0768*
Lager 4BULW
1610
100
€ 5,59*
ab € 0,0547*
€ 0,0777*
7 Tage
2300
100
€ 5,99*
ab € 0,0541*
€ 0,0786*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0777*
€ 0,09246
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,072*
€ 0,08568
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,069*
€ 0,08211
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0652*
€ 0,07759
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0547*
€ 0,06509
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 7,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.