Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 1,5x 8 Federstahl schwere Ausführung 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321894
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014810000015008
EAN/GTIN:
     4043952368633
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 Federstahl Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 8 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01481.000
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1,5 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
Federstahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
11000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0067*
€ 0,00999*
Lager 4757
9900
1000
€ 5,49*
ab € 0,00745*
€ 0,01039*
2 Tage
7700
1000
€ 5,59*
ab € 0,00751*
€ 0,01053*
7 Tage
11000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00785*
€ 0,01093*
8 Tage
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,00813*
€ 0,01192*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01039*
€ 0,01236
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01033*
€ 0,01229
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00986*
€ 0,01173
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00952*
€ 0,01133
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00906*
€ 0,01078
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00745*
€ 0,00887
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.