Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 65 8.8 feuerverz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1323916
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040148200100065
EAN/GTIN:
     4043952417287
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode: 04014.820 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
feuerverzinkt
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
8.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,2468*
€ 0,3416*
1 Tag
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,2743*
€ 0,3543*
6 Tage
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,2695*
€ 0,3574*
7 Tage
1800
100
€ 7,99*
ab € 0,2863*
€ 0,3763*
Lager 4757
1620
100
€ 4,95*
ab € 0,3007*
€ 0,4226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4226*
€ 0,50289
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4095*
€ 0,48731
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3732*
€ 0,44411
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,357*
€ 0,42483
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3307*
€ 0,39353
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3007*
€ 0,35783
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 42,26* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.