Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M10x 65 8.8 feuerverz. 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000192487
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     40148200100065
EAN/GTIN:
     4043952417287
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Weitere Informationen:
Gewicht:
47,17 G
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
ISO 4014 m.Schaft
Hauptmerkmal:
M 10 x 65
Ausführung:
8.8 feuerverzinkt
Artikellangtext:
ISO 4014 8.8 feuerverzinkt Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 65 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode 04014.820· Normart ISO 4014
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1200
100
€ 4,30*
ab € 0,2468*
€ 0,3416*
1 Tag
1260
100
€ 5,59*
ab € 0,2743*
€ 0,3543*
6 Tage
1800
100
€ 5,99*
ab € 0,2695*
€ 0,3574*
Lager 8760
1800
100
€ 7,99*
ab € 0,2863*
€ 0,3763*
2 Tage
1620
100
€ 4,95*
ab € 0,3007*
€ 0,4226*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3763*
€ 0,4478
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,3663*
€ 0,4359
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3463*
€ 0,4121
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3363*
€ 0,4002
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3163*
€ 0,3764
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2863*
€ 0,3407
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 37,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.