Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 35 5.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 35 5.6
Sechskantschraube ISO 4017 VG M6x 35 5.6
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1324328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     40175040060035
EAN/GTIN:
     4043952437681
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 5.6 AD W7 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 6 x 35 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode 04017.504· Normart ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
6 mm
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
5.6
Marke:
BUFAB
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 m6x35, din 933, din 933 m6, Reyher, Schraube, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, 8000195447
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,0286*
€ 0,0447*
5 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,0337*
€ 0,05*
2 Tage
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,0374*
€ 0,0525*
7 Tage
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,0366*
€ 0,053*
7 Tage
2000
200
€ 7,99*
ab € 0,0392*
€ 0,0546*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,0447*
€ 0,05319
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,0432*
€ 0,05141
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,04*
€ 0,0476
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,038*
€ 0,04522
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,035*
€ 0,04165
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,0286*
€ 0,03403
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 8,94* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.