Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M12x 90 A 2 (- 70) 50 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1324894
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179200120090
EAN/GTIN:
     4043952456194
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 90 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 90mm · Gruppencode: 04017.920 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
90 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
966
50
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,4415*
€ 0,6185*
Lager 4757
900
50
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,4836*
€ 0,6336*
1 Tag
700
50
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,4917*
€ 0,6417*
6 Tage
1000
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,5136*
€ 0,6736*
20 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5714*
€ 0,7414*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,6336*
€ 0,75398
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,6236*
€ 0,74208
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,6036*
€ 0,71828
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,5836*
€ 0,69448
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,5536*
€ 0,65878
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,4836*
€ 0,57548
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4836* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 31,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.