| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040179200120090 Herst.-Nr.: 040179200120090 EAN/GTIN: 4043952456194 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 12 x 90 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8.080 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, Edelstahlschraube DIN 933, Edelstahlschraube ISO 4017, Sechskantschraube ohne Norm, din 933 a2, din 933, schraube m12 din 933, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, M12x90, M 12 x 90, Austenite (A2), unveredelt; naturfarben, AM40171290, 04017.920 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,4415* | € 0,6185* | | | | | | 2 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,59* | ab € 0,4917* | € 0,6517* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,478* | € 0,6522* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,5136* | € 0,6736* | | | | | 3 Tage | | | 50 | | pro Box | € 4,95* | ab € 0,4996* | € 0,6854* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,4415* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen | Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 30,925* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|