Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 M36 5-2 AD W7 10 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325118
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040325040360000
EAN/GTIN:
     4043952465745
Suchbegriffe:
Reyher
Sechskantmuttern
ISO 4032 5-2 AD W7 Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 - Abmessung: M 36 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.504 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
36 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
AD W7
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
5-2
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,90*
ab € 1,5633*
€ 2,3179*
4 Tage
280
10
€ 4,30*
ab € 1,7224*
€ 2,4382*
5 Tage
280
10
€ 4,90*
ab € 1,8675*
€ 2,4875*
Lager 4757
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,7394*
€ 2,4881*
7 Tage
280
10
€ 7,99*
ab € 1,9191*
€ 2,5591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,4881*
€ 2,96084
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4197*
€ 2,87944
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,253*
€ 2,68107
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,1062*
€ 2,50638
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,9694*
€ 2,34359
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,7394*
€ 2,06989
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,881* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.