Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M36 HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M36 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M36 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M36 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M36 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 5-2 AD W7 M36 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293783
Hersteller:
     Reidl
Herst.-Nr.:
     293783
EAN/GTIN:
     4043952465745
Suchbegriffe:
DIN 934
Sechskantmutter DIN 934
DIN EN ISO 4032
DIN ISO 4032
ISO 4032 5-2 AD W7 M36 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
5 / 5 Au
s:
55
m:
31
d:
36
e:
60,79
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
metrisch
Gewinde:
M 36
Normart:
ISO
Ausführung:
AD W7/TRD 106
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
55
Höhe:
31 mm
Durchmesser:
36 mm
Norm:
4032
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
€ 4,90*
ab € 1,5633*
€ 2,3179*
4 Tage
280
10
€ 4,30*
ab € 1,7224*
€ 2,4382*
5 Tage
280
10
€ 4,90*
ab € 1,8675*
€ 2,4875*
1 Tag
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 1,7394*
€ 2,4881*
7 Tage
280
10
€ 7,99*
ab € 1,9191*
€ 2,5591*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3179*
€ 2,7583
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,0533*
€ 2,44343
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,9933*
€ 2,37203
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,8933*
€ 2,25303
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8333*
€ 2,18163
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,5633*
€ 1,86033
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,179* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.