Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter ISO 4032 links M27 6 Automatenstahl 10 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325162
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040323040270000
EAN/GTIN:
     4043952465462
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
ISO 4032 6 AU Links Sechskantmuttern · ISO-Typ 1 · mit metrischem Linksgewinde - Abmessung: M 27 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04032.304 · Normart: ISO 4032
Weitere Informationen:
Gewinde:
27 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Links
Ausführung:
Sechskantmuttern, ISO-Typ 1, mit metrischem Linksgewinde
Norm:
ISO 4032
Werkstoff:
6 AU
Marke:
BUFAB
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Sechskantmutter DIN EN ISO 4032 LG, Sechskantmutter ISO 4032 LG, din 934 lg, Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,8269*
€ 2,6881*
5 Tage
230
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,5996*
€ 3,6302*
Lager 4757
207
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,85*
€ 3,75*
7 Tage
230
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,9084*
€ 3,8084*
2 Tage
161
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,9284*
€ 3,8084*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 3,75*
€ 4,4625
pro Box
ab 20 Boxen
€ 3,73*
€ 4,4387
pro Box
ab 50 Boxen
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,34*
€ 3,9746
pro Box
ab 200 Boxen
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 2,85*
€ 3,3915
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,85* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 37,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.