Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au LH M27 HP


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au LH M27 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au LH M27 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au LH M27 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au LH M27 HP
ISO 4032 Sechskantmuttern 6Au LH M27 HP
Artikel-Nr.:
     5417F-293741
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     293741
EAN/GTIN:
     4043952465462
Suchbegriffe:
DIN 934 LG
Sechskantmutter DIN 934 LG
DIN EN ISO 4032 LG
ISO 4032 LG
ISO 4032 6Au LH M27 HP
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Festigkeitsklasse:
6 / 6 Au
s:
41
m:
23,8
d:
27
e:
45,2
Antrieb:
Außensechskant
Gewindeart:
Linksgewinde
Normart:
ISO
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Stahl
Schlüsselweite:
41
Höhe:
23,8 mm
Ausführung:
Linksgewinde
Durchmesser:
27 mm
Norm:
4032
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
10
pro Box
€ 4,90*
ab € 1,8269*
€ 2,7281*
3 Tage
207
10
pro Box
€ 4,95*
ab € 2,4509*
€ 3,2509*
3 Tage
230
10
pro Box
€ 4,30*
ab € 2,6196*
€ 3,6502*
7 Tage
230
10
pro Box
€ 7,99*
ab € 2,9184*
€ 3,8384*
1 Tag
161
10
pro Box
€ 5,59*
ab € 2,9284*
€ 3,8384*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Boxen
€ 2,7281*
€ 3,24644
pro Box
ab 20 Boxen
€ 2,4069*
€ 2,86421
pro Box
ab 50 Boxen
€ 2,3369*
€ 2,78091
pro Box
ab 100 Boxen
€ 2,2169*
€ 2,63811
pro Box
ab 200 Boxen
€ 2,1369*
€ 2,54291
pro Box
ab 30000 Boxen
€ 1,8269*
€ 2,17401
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 1,8269* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Boxen
Mindestbestellmenge: 10 Boxen ( entspricht € 27,281* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.