Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 6325 2,5 m6x 14 Stahl gehärtet Toleranz m6 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1325514
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     063250000025014
EAN/GTIN:
     4051427175464
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2,5 m6 x 14 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Marke:
REYHER
Form:
m6
Ø:
2,5 mm
Norm:
DIN 6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
1 Tag
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0185*
€ 0,0266*
5 Tage
5620
1000
€ 4,30*
ab € 0,0213*
€ 0,0299*
2 Tage
3500
1000
€ 5,59*
ab € 0,0237*
€ 0,0314*
7 Tage
5000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0231*
€ 0,0317*
8 Tage
5000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0248*
€ 0,0327*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0266*
€ 0,03165
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0257*
€ 0,03058
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,024*
€ 0,02856
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0224*
€ 0,02666
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0209*
€ 0,02487
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0185*
€ 0,02202
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 26,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.