Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderstift DIN 6325 2,5 m6x 14 Stahl gehärtet Toleranz m6 1000 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000206413
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     063250000025014
EAN/GTIN:
     4051427175464
Suchbegriffe:
DIN 6325
DIN 6325 Zylinderstift
DIN EN ISO 8734
ISO 8734
DIN 6325 Stahl · gehärtet m6 Zylinderstifte · Toleranzfeld m6 - Abmessung: 2,5 m6 x 14 VE=S (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 06325.000
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderstifte, Toleranzfeld m6
Marke:
REYHER
Form:
m6
Ø:
2,5 mm
Norm:
DIN 6325
Werkstoff:
Stahl, gehärtet
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
10620
1000
€ 4,30*
ab € 0,0212*
€ 0,0294*
3 Tage
9900
1000
€ 4,95*
ab € 0,0233*
€ 0,0302*
Lager 4BULW
7700
1000
€ 5,59*
ab € 0,0235*
€ 0,0307*
5 Tage
11000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0232*
€ 0,0311*
7 Tage
11000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0249*
€ 0,0321*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Boxen
€ 0,0307*
€ 0,03653
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,0306*
€ 0,03641
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0291*
€ 0,03463
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0281*
€ 0,03344
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,0267*
€ 0,03177
pro Box
ab 3000000 Boxen
€ 0,0235*
€ 0,02797
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0235* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 1000 Boxen ( entspricht € 30,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.