Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube EN 14399-4 M30x 120 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube EN 14399-4 M30x 120 10
Sechskantschraube EN 14399-4 M30x 120 10
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327303
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143991040300120
EAN/GTIN:
     4043952696453
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-4
Sechskantschraube DIN EN 14399-4
Sechskantschraube ohne Norm
din en 14399-4 m30
EN 14399-4 10.9 -P- Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: M 30 x 120 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 120mm· Gruppencode 14399.104· Normart EN 14399
Weitere Informationen:
Länge:
120 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Marke:
PEINER
Gewinde:
30 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit großer SW für HV-Verbindungen im Stahlbau
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, Reyher, Schraube, 8000223216
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,5073*
€ 7,1003*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 5,4682*
€ 7,7082*
6 Tage
294
3
€ 4,90*
ab € 6,7475*
€ 9,4075*
2 Tage
288
1
€ 5,59*
ab € 6,9734*
€ 9,6834*
7 Tage
411
1
€ 5,99*
ab € 6,8291*
€ 9,7905*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,1003*
€ 8,44936
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,9617*
€ 8,28442
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,3238*
€ 7,52532
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,0752*
€ 7,22949
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6173*
€ 6,68459
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3473*
€ 6,36329
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5073*
€ 5,36369
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143990040300000
ab € 0,7087*
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060300000
ab € 1,6484*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.