Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe EN 14399-6 rund 16 (17x30x 4) St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe EN 14399-6 rund 16 (17x30x 4) St
Scheibe EN 14399-6 rund 16 (17x30x 4) St
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1327333
Hersteller:
     Peiner Umformtechnik
Herst.-Nr.:
     143990040160000
EAN/GTIN:
     4043952694527
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV -P- Scheiben · rund · für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 16 (17x30x 4) VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 16mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 14399.004· Normart EN 14399· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
17 mm
Außen-Ø:
30 mm
Oberfläche:
blank
Marke:
PEINER
Ausführung:
Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau
Stärke:
4 mm
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Weitere Suchbegriffe: Kegelpfanne, Unterlegscheibe, Kugelscheibe, Reyher, Unterlegscheiben, Scheibe, 8000223043
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,0938*
€ 0,1621*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1146*
€ 0,1786*
6 Tage
3380
100
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1965*
2 Tage
3313
1
€ 5,59*
ab € 0,1453*
€ 0,2253*
7 Tage
4732
1
€ 5,99*
ab € 0,1417*
€ 0,228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1621*
€ 0,1929
pro Stück
ab 2 Stück
€ 0,1588*
€ 0,18897
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1541*
€ 0,18338
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1507*
€ 0,17933
pro Stück
ab 20 Stück
€ 0,1458*
€ 0,1735
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1368*
€ 0,16279
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1331*
€ 0,15839
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1226*
€ 0,14589
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1194*
€ 0,14209
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0938*
€ 0,11162
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060160000
ab € 0,346*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.