Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501EN14399-6 F 16 HV-P-Scheiben, Stahl, 300, 16 (17x30x4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
E14399-6_AK.JPG
E14399-6_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501EN14399-6 F 16
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     EN14399-6 F 16
EAN/GTIN:
     4043952694527
Suchbegriffe:
DIN EN 14399-6
Scheibe DIN EN 14399-6
din en 14399-6
EN 14399-6 Stahl 300 HV -P- Scheiben, rund, für HV-Verbindungen im Stahlbau - Abmessung: 16 (17x30x 4) VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 16.00 Form: Ohne Formangabe Normart: EN Normnummer: 14399 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl 300 HV
Weitere Informationen:
Durchmesser:
16.00
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
EN
Normnummer:
14399
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl 300 HV
Weitere Suchbegriffe: EN14399-6 F 16, 501EN14399-6 F 16
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 0,0938*
€ 0,1621*
3 Tage
unbekannt
1
€ 9,00*
ab € 0,1146*
€ 0,1786*
Lager 8670
3380
100
€ 4,90*
ab € 0,1395*
€ 0,1965*
2 Tage
3313
1
€ 5,59*
ab € 0,1453*
€ 0,2253*
7 Tage
4732
1
€ 5,99*
ab € 0,1417*
€ 0,228*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1965*
€ 0,23384
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1815*
€ 0,21599
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1725*
€ 0,20528
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1395*
€ 0,16601
pro Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peiner Umformtechnik
143991060160000
ab € 0,346*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.