Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/Innen-


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/Innen-
Flachkopfschraube ISO 7380-2 Bund/Innen-
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328115
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     73801020050012
EAN/GTIN:
     4051426558602
Suchbegriffe:
Flachkopfschrauben
Gewindeschrauben
Schrauben
Reyher
ISO 7380-2 010.9 Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund - Abmessung: M 5 x 12 VE=S (500 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07380.102· Normart ISO 7380
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Innensechskant und Bund
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 7380
Werkstoff:
10.9
Weitere Suchbegriffe: Schnellbauschrauben, Schraube, 8000212737
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
9000
500
€ 4,30*
ab € 0,0191*
€ 0,0281*
2 Tage
9100
500
€ 5,59*
ab € 0,0213*
€ 0,0295*
7 Tage
13000
500
€ 5,99*
ab € 0,021*
€ 0,03*
7 Tage
13000
500
€ 7,99*
ab € 0,0225*
€ 0,0308*
Lager 4757
nicht lagernd
500
€ 4,95*
ab € 0,0199*
€ 0,0381*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Stück
€ 0,0381*
€ 0,04534
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0372*
€ 0,04427
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0331*
€ 0,03939
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,03*
€ 0,0357
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0268*
€ 0,03189
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0199*
€ 0,02368
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück
Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 19,05* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.