Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeschneidschraube DIN 7513 FormA Se


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindeschneidschraube DIN 7513 FormA Se
Gewindeschneidschraube DIN 7513 FormA Se
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1328275
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     75130110040012
EAN/GTIN:
     4043952718858
Suchbegriffe:
DIN 7513 A
DIN 7513 A Schneidschraube
DIN 7513 A Sechskant-Schneidschraub...
Schneidschraube DIN 7513 A
DIN 7513 Stahl Form A galvanisch verzinkt Sechskant-Schneidschrauben - Abmessung: AM 4 x 12 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 07513.011· Normart DIN 7513
Weitere Informationen:
Länge:
12 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Sechskant-Schneidschrauben, A = Sechskantkopf nach DIN 933
Form:
Form A
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7513
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Sechskant-Schneidschraube DIN 7513 A, DIN 7513 B, DIN 7513 B Schlitzschraube, DIN 7513 B Schneidschraube, Schlitzschraube DIN 7513 B, Schneidschraube DIN 7513 B, din 7513 a 6x12, din 7513 b, din 7513 a m4, Gewindefurchendeschrauben, Schrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, 8000213907
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0128*
€ 0,0197*
4 Tage
7000
1000
€ 4,30*
ab € 0,0198*
€ 0,0279*
1 Tag
7000
1000
€ 5,59*
ab € 0,0221*
€ 0,0294*
6 Tage
10000
1000
€ 5,99*
ab € 0,0215*
€ 0,0298*
6 Tage
10000
1000
€ 7,99*
ab € 0,0231*
€ 0,0307*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,0197*
€ 0,02344
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0186*
€ 0,02213
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0172*
€ 0,02047
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0151*
€ 0,01797
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 19,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.