Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube DIN 7984 ISR M6x20-T30 8.8 galv.verz. 500St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1330560
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     079848140060020
EAN/GTIN:
     4043952547625
Suchbegriffe:
DIN 7984
Inbusschraube DIN 7984
Innensechskantschraube DIN 7984
Zylinderkopfschraube DIN 7984
~DIN 7984 08.8 ISR galvanisch verzinkt Zylinderschrauben mit Innensechsrund · niedriger Kopf - Abmessung: M 6 x 20 -T30 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07984.814
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit niedrigem Kopf, ISR = Innensechsrund
Marke:
REYHER
Gewinde:
M 6 x 20
Form:
ISR
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 7984
Werkstoff:
08.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 7984, din 7984 m6, din 7984, Reyher, Schraube, Schrauben, Zylinderschrauben
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
8000
500
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,0654*
€ 0,0911*
Lager 4757
7200
500
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,0721*
€ 0,0939*
2 Tage
5600
500
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,073*
€ 0,0955*
7 Tage
8000
500
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,0708*
€ 0,0959*
6 Tage
8000
500
pro Box
€ 4,90*
ab € 0,0762*
€ 0,099*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0939*
€ 0,11174
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0929*
€ 0,11055
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0874*
€ 0,10401
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0831*
€ 0,09889
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0806*
€ 0,09591
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0721*
€ 0,0858
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0721* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 46,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.