Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linsenschraube DIN 7985 PH M4x14-H 4.8 galv.verz. 2000St.


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1330707
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     079854140040014
EAN/GTIN:
     4043952549735
Suchbegriffe:
DIN 7985
Linsenkopfschraube DIN 7985
DIN 7985 Kreuzschlitz
DIN EN ISO 7045
DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 14 -H VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 07985.414 · Normart: DIN 7985
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Typenbezeichnung:
Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H
Form:
H
Ø:
4 mm
Norm:
DIN 7985
Werkstoff:
4.8
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
10000
2000
pro Box
€ 4,30*
ab € 0,00678*
€ 0,00984*
Lager 4757
7200
2000
pro Box
€ 4,95*
ab € 0,00752*
€ 0,01024*
1 Tag
5600
2000
pro Box
€ 5,59*
ab € 0,0076*
€ 0,01038*
6 Tage
8000
2000
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,00792*
€ 0,01077*
19 Tage
nicht lagernd
2000
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,00925*
€ 0,01247*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2000 Boxen
€ 0,01024*
€ 0,01219
pro Box
ab 4000 Boxen
€ 0,01015*
€ 0,01208
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,00978*
€ 0,01164
pro Box
ab 20000 Boxen
€ 0,00924*
€ 0,011
pro Box
ab 40000 Boxen
€ 0,0088*
€ 0,01047
pro Box
ab 6000000 Boxen
€ 0,00752*
€ 0,00895
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00752* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen
Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 20,48* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.