| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000216901 Herst.-Nr.: 79854140040014 EAN/GTIN: 4043952549735 |
| |
|
| | |
| Linsenschraube DIN 7985 PH M4x14-H 4.8 galv.verz. 2000St. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 1,95 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 7985 m.Kreuzschlitz-PH | Hauptmerkmal: | M 4 x 14 -H | Ausführung: | 4.8 galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 7985 4.8 H galvanisch verzinkt Linsenschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 4 x 14 -H VE=S (2000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 07985.414· Normart DIN 7985 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 5,49* | ab € 0,00659* | € 0,00931* | | | | | 5 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 4,30* | ab € 0,00683* | € 0,00969* | | | | Lager 8760 | | | | 2000 | | pro Box | € 7,99* | ab € 0,00793* | € 0,01062* | | | | | | 15 Tage | | | 2000 | | pro Box | € 5,99* | ab € 0,00782* | € 0,011* | | | | | 17 Tage | | | 2000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,00925* | € 0,01229* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,00793* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 2.000 Boxen | Mindestbestellmenge: 2000 Boxen ( entspricht € 21,24* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|