Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheibe DIN 9021 4,3x12x1 A 4 1000 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scheibe DIN 9021 4,3x12x1 A 4 1000 Stück
Scheibe DIN 9021 4,3x12x1 A 4 1000 Stück
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332162
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     90219400043000
EAN/GTIN:
     4043952599440
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 A 4 Scheiben · Außen Ø ~3 x Schrauben Ø · Produktklasse C - Abmessung: 4,3 x12 x1 VE=S (1000 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 4,3mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 09021.940· Normart DIN 9021· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
1 mm
Außen-Ø:
12 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben, Außen Ø ~~ 3 x Schrauben Ø, Produktklasse C (g)
Stärke:
1 mm
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00641*
€ 0,00953*
6 Tage
12000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00702*
€ 0,00981*
1 Tag
12600
1000
€ 5,59*
ab € 0,00716*
€ 0,00994*
Lager 4757
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0066*
€ 0,01021*
6 Tage
18000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00753*
€ 0,01047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,01021*
€ 0,01215
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00989*
€ 0,01177
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00911*
€ 0,01084
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00859*
€ 0,01022
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00802*
€ 0,00954
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,0066*
€ 0,00785
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 10,21* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.