Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN9021 4,3 A4 Scheibe, Außen= 3x Schraubendurchmesser, A 4, 4,3 x12 x1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D09021_AK.JPG
D09021_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN9021 4,3 A4
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN9021 4,3 A4
EAN/GTIN:
     4043952599440
Suchbegriffe:
DIN 9021
DIN EN ISO 7093
ISO 7093
Scheibe DIN EN ISO 7093
DIN 9021 A 4 Scheiben, Außen Ø ~3 x Schrauben Ø, Produktklasse C - Abmessung: 4,3 x12 x1 VE=S (1000 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 4.30 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 9021 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 4
Weitere Informationen:
Durchmesser:
4.30
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
DIN
Normnummer:
9021
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15000
1000
€ 4,30*
ab € 0,00641*
€ 0,00953*
Lager 8670
12000
1000
€ 4,90*
ab € 0,00702*
€ 0,00981*
1 Tag
12600
1000
€ 5,59*
ab € 0,00716*
€ 0,00994*
12 Tage
nicht lagernd
1000
€ 4,95*
ab € 0,0066*
€ 0,01021*
6 Tage
18000
1000
€ 7,99*
ab € 0,00753*
€ 0,01047*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,00981*
€ 0,01167
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00974*
€ 0,01159
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,00934*
€ 0,01111
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00913*
€ 0,01086
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00861*
€ 0,01025
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00702*
€ 0,00835
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 9,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.