Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tellerschraube DIN 15237 6-ktmutter M12x 60 3.6 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332221
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     152370000120060
EAN/GTIN:
     4043952614358
Suchbegriffe:
DIN 15237
Tellerschraube DIN 15237
Tellerschraube
din 15237 3.6 m 12x60
DIN 15237 Mu 3.6 Tellerschrauben mit Tellerscheibe · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 12 x 60 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 15237.000
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Tellerschrauben mit Tellerscheibe, Mu = mit Sechskantmutter
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
12 mm
Norm:
DIN 15237
Werkstoff:
Mu 3.6
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: tellerschraube, tellerschraube m12, Ankerschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schrauben, Sonstige
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2300
100
Frei Haus
ab € 1,405*
€ 1,7809*
6 Tage
2300
100
Frei Haus
ab € 1,5175*
€ 1,8175*
Lager 4757
2070
100
Frei Haus
ab € 1,5386*
€ 1,8386*
8 Tage
2300
100
€ 7,99*
ab € 1,5509*
€ 1,8509*
2 Tage
1610
100
€ 5,59*
ab € 1,5648*
€ 1,8748*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,8386*
€ 2,18793
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,8286*
€ 2,17603
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,6986*
€ 2,02133
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,6286*
€ 1,93803
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 1,5386*
€ 1,83093
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 183,86* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.