Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schäkel DIN 82101 A 0,4 Stahl galv.verz. 25 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     821010110400000
EAN/GTIN:
     4043952615966
Suchbegriffe:
DIN 82101
Schäkel
schäkel
DIN 82101 Stahl Form A galvanisch verzinkt Schäkel · geschmiedet - Abmessung: A 0,4 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 40mm · Form: Form A · Gruppencode: 82101.011 · Normart: DIN 82101 · Oberfläche: galvanisch verzinkt
Weitere Informationen:
Ausführung:
Schäkel, geschmiedet
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Bügelverschluss, Kette, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
330
25
€ 4,30*
ab € 2,5983*
€ 3,4876*
7 Tage
450
25
€ 7,99*
ab € 2,9147*
€ 3,6547*
2 Tage
315
25
€ 5,59*
ab € 2,9147*
€ 3,6547*
7 Tage
450
25
€ 5,99*
ab € 2,8429*
€ 3,6868*
Lager 4757
405
25
Frei Haus
ab € 3,8307*
€ 4,7307*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Boxen
€ 4,7307*
€ 5,62953
pro Box
ab 50 Boxen
€ 4,6707*
€ 5,55813
pro Box
ab 125 Boxen
€ 4,4307*
€ 5,27253
pro Box
ab 250 Boxen
€ 4,2607*
€ 5,07023
pro Box
ab 12500 Boxen
€ 3,8307*
€ 4,55853
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 3,8307* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen
Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 118,2675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.