| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000225611 Herst.-Nr.: 10065484 EAN/GTIN: 4043952615966 |
| |
|
| | |
| Schäkel DIN 82101 A 0,4 Stahl galv.verz. 25 Stück Weitere Informationen: | | Gewicht: | 82 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 82101 | Hauptmerkmal: | A 0,4 | Ausführung: | Stahl galvanisch verzinkt | Artikellangtext: | DIN 82101 Stahl Form A galvanisch verzinkt Schäkel · geschmiedet - Abmessung: A 0,4 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser 40mm· Form Form A· Gruppencode 82101.011· Normart DIN 82101· Oberfläche galvanisch verzinkt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 4,30* | ab € 2,5983* | € 3,4676* | | | | | 3 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 2,8562* | € 3,5762* | | | | Lager 8760 | | | | 25 | | € 7,99* | ab € 2,9047* | € 3,6347* | | | | | | 2 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 2,9047* | € 3,6347* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 2,8243* | € 3,6374* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,9047* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Boxen | Mindestbestellmenge: 25 Boxen ( entspricht € 90,8675* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|