Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterlegscheibe R 88100 3,2x 8x0,5 Stahl 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1332966
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     881000000032000
EAN/GTIN:
     4043952664872
Suchbegriffe:
DIN 134
DIN 134 Scheibe
DIN 134 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 134
Artikel 88100 Stahl Scheiben Artikel 1 (ähnl. DIN 134) Produktklasse C (g) - Abmessung: 3,2x 8 x0,5 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 3,2mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 88100.000 · Normart: REYHER-Artikel 88100 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
3,2 mm
Außen-Ø:
8 mm
Oberfläche:
blank
Ausführung:
Scheiben "Artikel 1" (~ DIN 134), Produktklasse C (g)
Stärke:
0,5 mm
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Unterlegscheibe DIN 134, Unterlegscheibe ohne Norm, Unterlegscheiben ohne Norm, unterlegscheibe ohne norm, Kegelpfanne, Kugelscheibe, Reyher, Scheibe, Unterlegscheibe, Unterlegscheiben
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,00488*
€ 0,00782*
1 Tag
2100
200
€ 5,59*
ab € 0,00546*
€ 0,00825*
Lager 4757
2700
200
€ 5,49*
ab € 0,00549*
€ 0,00825*
7 Tage
3000
200
€ 7,99*
ab € 0,0057*
€ 0,00853*
9 Tage
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,0059*
€ 0,00882*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,00825*
€ 0,00982
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00768*
€ 0,00914
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0072*
€ 0,00857
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0069*
€ 0,00821
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00657*
€ 0,00782
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00549*
€ 0,00653
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.