Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501R88100 3,2X8X8 Scheiben aus Stahl, Artikel 1,Pk C,3,2x8x0,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R88100_AK.JPG
R88100_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501R88100 3,2X8X8
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     R88100 3,2X8X8
EAN/GTIN:
     4043952664872
Suchbegriffe:
DIN 134
DIN 134 Scheibe
DIN 134 Unterlegscheibe
Scheibe DIN 134
Artikel 88100 Stahl Scheiben Artikel 1 (ähnl. DIN 134) Produktklasse C (g) - Abmessung: 3,2x 8 x0,5 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.20 Form: Ohne Formangabe Normart: REYHER-Artikel Normnummer: 88100 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
3.20
Form:
Ohne Formangabe
Normart:
REYHER-Artikel
Normnummer:
88100
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
2000
200
€ 4,30*
ab € 0,00486*
€ 0,00781*
1 Tag
2100
200
€ 5,59*
ab € 0,00546*
€ 0,00823*
2 Tage
2700
200
€ 5,49*
ab € 0,00549*
€ 0,00823*
7 Tage
3000
200
€ 7,99*
ab € 0,00567*
€ 0,00852*
Lager 8670
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,00588*
€ 0,00881*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,00881*
€ 0,01048
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,00826*
€ 0,00983
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0077*
€ 0,00916
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0074*
€ 0,00881
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,00705*
€ 0,00839
pro Stück
ab 6000000 Stück
€ 0,00588*
€ 0,007
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 1,762* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.