Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kappe R 88251 f.Innen-6kt 4 M5 Ku. grau 500 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1333580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     882516300040000
EAN/GTIN:
     4043952672402
Suchbegriffe:
Abdeckkappen
Abdeckung
Kappe
Reyher
Artikel 88251 Kunststoff grau Kappen - Abmessung: 4 M 5 VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4mm · Gruppencode: 88251.630 · Normart: REYHER-Artikel 88251
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
passend für:
Kappen
Ausführung:
Kappen
Typ:
Ohne Formfangabe
Material:
Kunststoff
Durchmesser:
4 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
3600
500
€ 4,95*
ab € 0,0756*
€ 0,0988*
4 Tage
3000
500
€ 4,30*
ab € 0,0805*
€ 0,1114*
2 Tage
2800
500
€ 5,59*
ab € 0,0895*
€ 0,1168*
6 Tage
4000
500
€ 5,99*
ab € 0,0884*
€ 0,1184*
8 Tage
4000
500
€ 7,99*
ab € 0,0936*
€ 0,122*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Boxen
€ 0,0988*
€ 0,11757
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,0982*
€ 0,11686
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,0905*
€ 0,1077
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0879*
€ 0,1046
pro Box
ab 10000 Boxen
€ 0,0841*
€ 0,10008
pro Box
ab 1500000 Boxen
€ 0,0756*
€ 0,08996
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,0756* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Boxen
Mindestbestellmenge: 500 Boxen ( entspricht € 49,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.