| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1333980 Herst.-Nr.: 884996308050000 EAN/GTIN: 4043952683231 |
| |
|
| | |
| Artikel 88499 Kunststoff PA 6 weiss KORREX-Rosetten für Senk- und Linsensenkköpfe - Abmessung: 805 - M 5x3,5 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · passend für: 805 - M 5x3,5 · Durchmesser: 805mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 88499.630 · Normart: REYHER-Artikel 88499 · Oberfläche: weiss Weitere Informationen: | | Oberfläche: | Kunststoff weiß | Marke: | DUBO | Ausführung: | KORREX-Rosetten für Senk- und Linsensenkköpfe | Werkstoff: | Kunststoff PA 6 | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 9,00* | ab € 0,066* | € 0,093* | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 5,49* | ab € 0,0845* | € 0,1182* | | | | | | 1 Tag | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,0856* | € 0,12* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,0843* | € 0,1214* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,09* | € 0,1253* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 11,82* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|