| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1334051 Herst.-Nr.: 42471 EAN/GTIN: 4023149424717 |
| | |
|
| | |
| • Zum Anschrauben an einzeln zu öffnende Schrankklappen bzw. innen an Schrankseiten oder Möbelfronten · Stahl verchromt Weitere technische Eigenschaften: · Beschlagsysteme für: Schrankausstattung · Breite mm: 490mm · Höhe mm: 265mm · Oberfläche: verchromt · Tiefe: 145mm Weitere Informationen: | | Material: | Stahl | Ausführung: | 1-reihig | Marke: | HETTICH | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Garderobenschrank, Kleiderschrank, Schuhablagen |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | | | € 4,95* | ab € 29,1496* | € 40,2396* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 40,24* | € 55,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,49* | | ab € 20,00* | € 4,95* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|