Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blendenanbindung f.Schmalcontainer m.Zapfen,280/292,schw.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334596
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     1047773
EAN/GTIN:
     4023149029363
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
• Für Schreibmaterialauszug · Kunststoff Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Zapfen für Schmalschub · Einbaubreite EB mm: 280 / 292mm · Einsatzbereich: Systema Top 2000 · Komponenten: Systemzubehör · Material: Kunststoff · Min. Einbaubreite: EB 280 mm / 292 mm
Weitere Informationen:
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Blendenbefestigung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
21 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,5444*
€ 1,9244*
2 Tage
78
1
€ 9,50*
ab € 1,32*
€ 2,38*
12 Tage
484
1
€ 6,99*
ab € 6,68*
€ 9,97*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9244*
€ 2,29004
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5444*
€ 1,83784
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 192,44* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hettich
9131686
ab € 278,535*
Sonstiges
Hettich
9131687
ab € 278,695*
Sonstiges
Hettich
9131685
ab € 278,895*
Sonstiges
Hettich
9137114
ab € 0,0663*
Sonstiges
Hettich
1028128
ab € 50,63*
Sonstiges
Hettich
9105422
ab € 7,54*
Sonstiges
Hettich
9111145
ab € 18,64*
Sonstiges
Hettich
9082132
ab € 13,7141*
Sonstiges
Hettich
9082130
ab € 13,2343*
Sonstiges
Hettich
9113007
ab € 5,61*
Sonstiges
Hettich
0074862
ab € 9,5206*
Sonstiges
Hettich
9078565
ab € 15,2768*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.