Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inn.zyl. Z23 18049


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1334714
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     9078680
EAN/GTIN:
     4023149012334
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Zylinder-Wechselkerne
Zylinderset
• Für Prestige 2000 Zylinderschlösser Z23 mit 18 mm Zylinderdurchmesser · Einzelne Schließung · Generalhauptschlüsselfähig · Vernickelt hochglanz · Inklusive 2 Wendeschlüssel · Zinkdruckguss vernickelt · Die Montage/Demontage der Zylinderkerne erfolgt mittels Montageschlüssel. Bitte extra mitbestellen. Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser mm: 18mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innenzylinder Z23 18049
Anzahl Schlüssel:
2
Marke:
HETTICH
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Innenzylinder, Möbelschloss
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,49*
ab € 3,6124*
€ 5,6924*
17 Tage
804
€ 6,99*
ab € 4,08*
€ 6,38*
2 Tage
15
€ 5,90*
ab € 6,04*
€ 9,02*
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,6924*
€ 6,77396
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,1924*
€ 6,17896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,0124*
€ 5,96476
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,8524*
€ 5,77436
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,4824*
€ 5,33406
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,6124*
€ 4,29876
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hettich
0072509
ab € 4,2543*
Zubehör
Hettich
9078980
ab € 13,0939*
Zubehör
Hettich
9078989
ab € 3,5904*
Zubehör
Hettich
9078990
ab € 1,042*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.